Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Läutewerk, 8/12V 50Hz, Leistung: 4/5VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, 80/84 dB, 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Akustischer Warnmelder 8 → 12 V ac 75dB
Artikel-Nr.:
     3461-H3245060041014
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004101
EAN/GTIN:
     3245060041014
Suchbegriffe:
Buzzer
Läutewerk
Läutwerk
Alarm Summer
Legrand Läutewerk, Spannung: 8/12V 50Hz, 1-modulig, Leistung: 4/5 VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 80/84 dB, nicht für Dauerbetrieb geeignet, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Frankreich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 23,70*
1
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 25,99*
1
€ 5,46*
ab € 19,46*
€ 26,20*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,14*
€ 27,03*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,94*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.