Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M12-C201 M12-Kabel 20 m, geschirmt gerade, 5 x 0.34 qmm und Abschirmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-50460248
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R1400
EAN/GTIN:
     7350024452402
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiednen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, abb 20m sensorkabel, as-i kabel, sensor-aktor kabel 20m, M12-C201, M12C201, 2TLA020056R1400, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,83*
€ 75,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,58*
€ 95,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,28*
€ 97,38*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 102,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 104,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0100 M12-C02PT2T
ab € 54,35*
Zubehör
ABB
2TLA022310R0400 JSM Orion06
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.