Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760013 Herst.-Nr.: 2TLA020056R1400 M12-C201 EAN/GTIN: 7350024452402 |
| |
|
| | |
| ABB Jokab Kabel mit SteckverbinderDas geschirmte Kabel ABB Jokab M12-C201 mit Steckverbinder ist PVC-beschichtet. Die Leitergröße beträgt 22 AWG. Er verfügt über eine Buchse. Das Kabel ist in schwarzer Oxidfarbe erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Die Länge beträgt 20 m • M12-Buchse, geformter 5-poliger SteckverbinderAnwendungen• Eden AS-i • EDEN DYN • Lichtvorhänge Focus II • Vital- und Tina-Sicherheitssysteme |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, abb 20m sensorkabel, as-i kabel, sensor-aktor kabel 20m, 1760013, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB Jokab, 2TLA020056R1400M12C201, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,13* | € 74,24* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,98* | € 95,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,24* | € 97,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,31* | € 102,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,92* | € 104,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|