Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Artikel-Nr.:
     3461-50435900
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05205
EAN/GTIN:
     3295150052055
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55 mm. VPE 5. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung. Schraub­klemmenleiste 6 x 1,5-6 mm².
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
128 Millimeter
Montageart:
universal
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, ENN05205, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Potentialausgleichskasten, Rangierverteiler, Sicherheitskasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose, Übergangsdose für Illuminationsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,52*
5
€ 5,46*
ab € 5,798*
€ 7,878*
5
Frei Haus
ab € 5,924*
€ 8,044*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 6,19*
€ 8,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.