Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose ENN05205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose ENN05205
Abzweigdose ENN05205
Artikel-Nr.:
     3517I-41558863
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05205
EAN/GTIN:
     3295150052055
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose ENN05205

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55 mm. VPE 5. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung. Schraub­klemmenleiste 6 x 1,5-6 mm².
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
128 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,52*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 5,798*
€ 7,878*
5
Frei Haus
ab € 5,924*
€ 8,044*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 6,19*
€ 8,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,878*
€ 9,37482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,388*
€ 8,79172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,058*
€ 8,39902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,798*
€ 6,89962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.