Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41558863 Herst.-Nr.: ENN05205 EAN/GTIN: 3295150052055 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose ENN05205 Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55 mm. VPE 5. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung. Schraubklemmenleiste 6 x 1,5-6 mm². Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 25 mm² | Bestückung: | Schraubklemme | Form: | quadratisch | Montageart: | universal | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Einführung von hinten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,37* | € 7,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,41* | € 7,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,78* | € 8,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 8,38* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,55* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|