Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway Ethernet IP Modbus TCP EU5C-SWD-EIP-MODTCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-4172884
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153163
EAN/GTIN:
     4015081498901
Suchbegriffe:
DeviceNet Gateway
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 90mm, Tiefe 127mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profibus Gateway, Profinet Gateway, Relaismodul, devicenet gateway, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, EIP, Erweiterungsmodul, Feldbusanschluss, Gateway, Industrial Ethernet, Modbus, SWD, Schnittstelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,74*
€ 269,66*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,20*
€ 270,21*
Frei Haus
ab € 254,87*
€ 274,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,38*
€ 277,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,6868*
€ 288,8911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,8911*
€ 343,78041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,8911*
€ 341,40041
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,5868*
€ 336,27829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,7468*
€ 331,70869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,8268*
€ 325,85389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,6868*
€ 314,97729
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115735
€ 126,20*
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
€ 73,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.