Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway Ethernet IP Modbus TCP EU5C-SWD-EIP-MODTCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-20052320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153163
EAN/GTIN:
     4015081498901
Suchbegriffe:
DeviceNet Gateway
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Gateway Ethernet IP Modbus TCP EU5C-SWD-EIP-MODTCP

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss an den Feldbus und für die Versorgung der SmartWire-DT Teilnehmer und Schaltgeräte. Die Verbindung zu Ethernet-IP oder MODBUS-TCP erfolgt über den integrierten Ethernet-Schalter (10/100 MBit) als Slave. Die Einstellung der IP-Adresse erfolgt über einen DIP-Schalter oder DHCP. Bis zu 99 SmartWire-DT-Teilnehmer können angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,74*
€ 269,66*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,20*
€ 270,21*
Frei Haus
ab € 254,87*
€ 274,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,38*
€ 277,52*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 257,71*
€ 279,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115735
€ 126,20*
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
€ 73,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.