Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogmodul 4 Temperatureingänge EU5E-SWD-4PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-4172883
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144064
EAN/GTIN:
     4015081405947
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Widerstandsthermometer
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 0V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Widerstandsthermometer, Auflösung der Analogeingänge 12Bit, Auflösung der Analogausgänge 0Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Analoge Ausgänge konfigurierbar, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 90mm, Tiefe 102mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Eingangsmodul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,02*
€ 196,50*
€ 4,98*
ab € 181,14*
€ 197,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,05*
€ 204,18*
Frei Haus
ab € 189,89*
€ 206,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,1192*
€ 217,8916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,8916*
€ 259,291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,4916*
€ 255,245
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,2792*
€ 251,42225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,0292*
€ 248,74475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,0692*
€ 244,03235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,1192*
€ 233,38185
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
€ 91,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.