|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70059383 Herst.-Nr.: 144064 EAN/GTIN: 4015081405947 |
| |
|
|  |  |
 | Analogmodul 4 Temperatureingänge EU5E-SWD-4PT SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss analoger Eingabesignale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 4 Temperatureingängen Pt100 / Pt1000: -50 - +200°C, Ni1000: -50 - +150 °C, 2/3-Leiteranschluss, individuell konfigurierbar, Anschluss mit Push-In Klemmen Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 0 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 0,6 W | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 179,68* | € 197,32* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 181,23* | € 198,72* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 187,63* | € 205,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,14* | € 207,54* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 191,87* | € 210,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|