Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul 8 Eingänge EU5E-SWD-8DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-4171644
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116381
EAN/GTIN:
     4015081161119
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Eingangsstrom bei Signal 1 4mA, Zulässige Spannung am Eingang 20,4 ... 28,8V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs ohne, Ausgangsstrom 0A, Zulässige Spannung am Ausgang 0V, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 90mm, Tiefe 102mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingangsmodul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,11*
€ 77,92*
€ 4,98*
ab € 67,39*
€ 78,23*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,80*
€ 80,57*
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 81,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,7084*
€ 86,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,019*
€ 102,36261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,199*
€ 97,81681
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,9684*
€ 96,3524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,8984*
€ 95,0791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,6884*
€ 93,6392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,7084*
€ 87,713
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
€ 73,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.