|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-30058244 Herst.-Nr.: 116381 EAN/GTIN: 4015081161119 |
| |
|
|  |  |
 | Digitalmodul 8 Eingänge EU5E-SWD-8DX SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss digitaler Eingabesignale, automatische Adresseinstellung, Eingängen 24 V DC, Anschluss mit Push-In Klemmen Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 4 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 20,4..28,8 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 67,27* | € 78,28* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 67,87* | € 78,58* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 69,46* | € 80,94* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,69* | € 82,02* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 71,52* | € 83,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|