Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Reiheneinbausteckdose
>
Artikel
Metz Connect REGplus IP20 E-DAT modul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-4153276
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309107003-E
EAN/GTIN:
4250184136569
Suchbegriffe:
Hutschiene
Hutschienenadapter
Datendose
Netzwerkdose
REGplus IP20 E-DAT modul Cat.6[A] Universal-Datenanschlusseinheit RJ45 1 Port fuer anreihbare Tragschieneninstallation, Baubreite 1TE (gt18 mm) DIN 42880,Kabelzugang 45 Grad von oben, Steckrichtung 45 Grad nach unten geneigt, Schutzklasse I bzw. II je nach Einbauart. Schutzart IP20, Kategorie 6[A], 500 MHz Link gepruefte Ausfuehrung fuer Datenuebertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus Zinkdruckguss, Oberflaechen veredelt, mit einzelgeschirmter RJ45-Buchse, Modulgehaeuse aus nur zwei Teilen bestehend, grossflaechiger Schirmanschluss mit federnder, unverlierbarer Schirmanschlussschelle, vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A], 7 und 7[A] Kabeln. Einhaltung der Kategorie 6[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008)von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert. Einhaltung des 4-Connector Channel-Link Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und TIA/EIA 568B.2-10 von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert, Einhaltung der Permanent-Link Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert, fuer 10BaseT, Token-Ring, FDDI (TP-DDI), 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation, zusaetzlicher Anschluss fuer Potentialausgleich mit Flachstecker 2,8 mm, Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. Buchse: RJ45, vollgeschirmt Anzahl der Buchsen: 1 Anschluss: 8-polig, Schirm als grossflaechige Klemmverbindung Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik Adernanschluss: AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 Montagetechnik: Tragschiene TH35 Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kabelzugang: 45 Grad von oben Steckrichtung: 45 Grad geneigt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Tragschienenadapter
Weitere Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
,
Hutschienen-Steckdose
,
Schaltschrank-Steckdose
,
Schaltschranksteckdose
,
Tragschienen-Steckdose
,
datendose cat 6a
,
reiheneinbausteckdose
,
1309107003-E
,
1309107003E
,
Tragschienenadapter
,
Adapter
,
Adapterplatte
,
BTR Netcom
,
Cat.6A Dose
,
Clipsplatte
,
Einzelaufstellung
,
Geräteadapter
,
Geräteträger
,
Hutschienenadapterplatte
,
Kat.6A Dose
,
Profilschienenadapter
,
REG
,
Reiheneinbaugerät
,
Sockel für Einzelaufstellung
,
TH35
,
Tragschiene
,
Tragschine
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1 Tag
949
1
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,42*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 14,45*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 10,81*
€ 14,54*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 14,66*
Lager 4792
3 Tage
177
1
€ 6,95*
ab € 10,71*
€ 14,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 200-240 V, 45,00 kW
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.585,76*
Zubehör
25Gmodul
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,53*
Zubehör
25Gmodul (12 Stück)
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,10*
Zubehör
BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,65*
Zubehör
BLIND modul reinweiß
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,663*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse
Metz Connect
130B11-E
€ 5,14*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse DNV
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,96*
Zubehör
C6Amodul 180° Jack (12 Stück)
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,55*
Zubehör
C6Amodul 270° Buchse
Metz Connect
130B12-E
€ 5,87*
Zubehör
C6Amodul 270° Buchse DNV
Metz Connect
130B12-DNV
€ 8,95*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, (12 Stück)
Metz Connect
130910-Z
€ 4,74*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B DNV
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,59*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 90° Klasse EA
Metz Connect
1309A1-I
€ 8,70*
Zubehör
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.