Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Neigungssensor INY360D-F99-2I2E2-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41025080
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     201502
EAN/GTIN:
     4050143023189
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
Messbereich: 0 ... 360 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest, Ausgangstyp: 2 Stromausgänge 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse), Anschlussart: 5 m, PUR-Kabel 7 x 0,5 mm2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, pepperl näherungsschalter, INY360D-F99-2I2E2-5M, INY360DF992I2E25M, 201502, Magnetischer Näherungsschalter, Dreidrahtsensor,Gleichspannungssensor,Initiator,Magnetischer Näherungsschalter,Magnetschalter,Näherungsinitiator,Näherungsschalter,Schalter,Sensor,Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter,Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsschalter,Vierdrahtsensor,Wechselspannungssensor,Zweidrahtsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 323,48*
€ 375,04*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,82*
€ 379,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 329,11*
€ 380,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 330,60*
€ 383,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,72*
€ 431,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.