Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Wago Optokopplermodul DC 24 V grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-4101097
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
859-740
EAN/GTIN:
4055143605427
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 ? 30 V; Grenzdauerstrom 5 A; 2-Leiter-Anschluss; 6 mm Baubreite; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Optokoppler
Weitere Suchbegriffe:
859-740
,
859740
,
Binär
,
Elektronik
,
Interface
,
Modul
,
Optogekoppeltes Modul
,
Optogekoppeltes Relais
,
Optokopplermodul
,
Relais
,
TS35
,
Trennung
,
Übergabebausteine
,
0738815
,
738815
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 24,47*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 25,38*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,03269*
€ 28,04269*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 24,61*
€ 28,77*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,354*
€ 29,7333*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,7333*
€ 35,38263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,374*
€ 33,76506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,354*
€ 30,17126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 297,333* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7804*
Zubehör
Wago 216-206 Drahtverbinder Blau
WAGO Kontakttechnik
216-206
€ 0,0287*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
€ 0,0302*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0588*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4097*
Zubehör
Wago 248-502 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-502
€ 2,216*
Zubehör
Wago 248-503 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-503
€ 2,196*
Zubehör
Wago 248-504/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
€ 3,08*
Zubehör
Wago 248-505/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
€ 3,06*
Zubehör
Wago 249-197 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
249-197
€ 2,187*
Zubehör
Wago 793-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
€ 3,164*
Zubehör
Wago 859-402 Sammelschiene 11 mm
WAGO Kontakttechnik
859-402
€ 0,29*
Zubehör
Wago 859-403 Sammelschiene 16 mm
WAGO Kontakttechnik
859-403
€ 0,37795*
Zubehör
Wago 859-404 Sammelschiene 21 mm
WAGO Kontakttechnik
859-404
€ 0,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.