Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859-740 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 859-740 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-740 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-740 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29895470
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
Optokopplerklemme; 3-A-Leistungsoptokoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
56 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemmen grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.