Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Empfänger, Harmony XB5R, programmierbar, 2 Relais Ausgänge, 24-240V ACDC, monostabil, bistabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Programmierbarer Receiver, 2 Relais, 24-240V AC/DC, 2 Drucktaster, 6 LEDs
Programmierbarer Receiver, 2 Relais, 24-240V AC/DC, 2 Drucktaster, 6 LEDs
Programmierbarer Receiver, 2 Relais, 24-240V AC/DC, 2 Drucktaster, 6 LEDs
Artikel-Nr.:
     3461-40967068
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBRRD
EAN/GTIN:
     3606480521164
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieser programmierbare Empfänger verfügt über 2 Relaisausgänge. Der Empfänger benötigt eine Nennhilfsspannung von 24-240V ACDC. Das Einlernen in den jeweiligen Empfänger erfolgt per einfacher Tastenkombination. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Seilzug-Notschalter, Seilzugschalter, schneider electric interface-relais, interface relais, ZBRRD, Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte, Funk, Funkdrucktaster, Funkgerät, Funkpositionsschalter, Funkschalter, Funkseilzugschalter, Funkstromsensor, Funktaster, Funktemperatursensor, Harmony Hub, Harmony,Drucktaster, HarmonyHub, Hub, Leuchtmelder, Repeater, Wahlschalter, XB4R, XB5R, batterielos, drahtlos, kabellos
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 96,37*
€ 125,64*
€ 5,46*
ab € 115,05*
€ 130,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,70*
€ 133,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,23*
€ 134,87*
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 135,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.