Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Seilzugschalter

  Seilzugschalter  (611 Angebote unter 27.397.616 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seilzugschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seilzugschalter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Seilzugnotschalter LRS 004 (3 Angebote) 
Seilzugnotschalter LRS 004Der LRS 004 ist ein einseitig zu ziehender Seilzugnotschalter. Die beiden Öffner-Kontakte werden sowohl bei gezogener als auch bei schlaffer bzw. gebrochener Reißleine zwa...
Kiepe Electric
93046690004
ab € 192,89*
pro Stück
 
 Stück
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM (11 Angebote) 
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 ...
Schneider Electric
XY2CE1A296
ab € 187,54*
pro Stück
 
 Stück
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖÖ (15 Angebote) 
Seilzugschalter Baureihe XY2 CH. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖÖ. Metallgekapselt IP 65, Einstell- und Auslöseanzeige, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 10 daN, Rückstell...
Schneider Electric
XY2CH13270
ab € 73,98*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter Metallg., 2x M20x1,5 1S+2Ö, Rastung EN ISO 13850 (8 Angebote) 
Seilzugschalter SIRIUS Metallgehäuse mit gelbem Deckel 2 x M20 x1,5, 1S+2Ö, mit Rastung nach EN ISO 13850 Druckknopfentriegelung, für Seillänge 20m Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zur Überwachung oder ...
Siemens
3SE71501BH00
ab € 106,65*
pro Stück
 
 Stück
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS M20 (12 Angebote) 
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 1Ö+1S M20
Schneider Electric
XY2CH13250H29
ab € 80,96*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter, 2x M20x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion (15 Angebote) 
Seilzugschalter Metallgehäuse, 2x M20 x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, für Seillängen bis 5 m, nur Seilzugfunktion,55 N Feder, maximale Betätigungskraft 80 N Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zur Überwachun...
Siemens
3SE71202DD01
ab € 76,01*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl-Seilzugschalter ZLMS 50m (1 Angebot) 
Edelstahl-Seilzug-Sicherheitsschalter ZLMS ZLMS ist für die Absicherung von ausgedehnten Maschinen und Anlagen vorgesehen, die nicht durch Schutztüren abzusichern sind. An beiden Seiten des Schalte...
Zander
940050
ab € 312,91*
pro Stück
 
 Stück
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM (11 Angebote) 
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 ...
Schneider Electric
XY2CE2A296
ab € 222,37*
pro Stück
 
 Stück
Schmersal ZQ700 Seilzugschalter Schließer/Öffner 10m Gerade IP 67 2-polig-polig (2 Angebote) 
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Kabellänge = 10m Einbaulage = Gerade IP Schutzart = IP 67 Anzahl der Pole = 2-polig Serie = ZQ700 Länge = 160mm Breite = 40.5mm Tiefe = 50.9mm Gehäusemateri...
Schmersal
ZQ 700-11
ab € 71,28*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter mit Not-Halt, 3x M20x1,5, 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850 (8 Angebote) 
Seilzugschalter mit Not-Halt Metallgehäuse IP67, 3 xM20 x1,5, Schleichschaltglieder 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850, mit Drehentriegelung, für Seillängen bis 75 m Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zu...
Siemens
3SE71411EG10
ab € 197,17*
pro Stück
 
 Stück
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. KAPPE 30M 2NC1NO M20 (12 Angebote) 
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 2Ö+1S M20
Schneider Electric
XY2CH13290H29
ab € 104,45*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter mit Not-Halt, 3x M20x1,5, 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850 (4 Angebote) 
Seilzugschalter mit Not-Halt Metallgehäuse IP67, gelber Deckel, 3 xM20 x1,5, Schleichschaltglieder 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850, mit Drehentriegelung, für Seillängen bis 75 m
Siemens
3SE71411EG100CA1
ab € 369,33*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter Links abgewinkelt, 2NC+1NO M20 (9 Angebote) 
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter Links abgewinkelt, 2NC+1NO M20, links, Seillänge 30 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiS...
Schneider Electric
XY2CJL19H29
ab € 60,89*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter, 1xM20x1,5 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850 und Schlüsselentriegelung (9 Angebote) 
Seilzugschalter Metallgehäuse, 1x M20x1,5, 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850 und Schlüsselentriegelung, für Seillängen bis 50 m Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtun...
Siemens
3SE71401CD00
ab € 278,31*
pro Stück
 
 Stück
Seilzugschalter Rechts abgewinkelt,1NC+1NO M20 (11 Angebote) 
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter Rechts abgewinkelt,1NC+1NO M2, rechts, Seillänge 30 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiS...
Schneider Electric
XY2CJR15H29
ab € 56,55*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seilzugschalter
^

Seilzugschalter – Not-Aus-Lösung an unterschiedlichen Positionen

Seilzugschalter sind besondere Notaus - oder Nothalt-Schalter. Die Auslösung des Schalters - genauer des Notaus - erfolgt über ein Seil. Dies ermöglicht Auslösungen, bei denen der Nutzer an beliebiger Stelle des Notaus-Seils zieht. Genauso wie andere Notschalter lassen sich die meisten Modelle nicht ohne weiteres wieder einschalten. Damit ermöglichen diese Modelle in vielen Fällen die Implementierung von Sicherheitsanwendungen zur Maschinensicherheit unter Einhaltung wichtiger Vorschriften.

Darauf sollten Sie beim Seilzugschalter achten

Die verschiedenen Seilzugschalter unterscheiden sich durch die maximale Länge des Seils und durch die Schalt-Parameter Bemessungsspannung, Bemessungsstrom und Schaltleistung. Die Spannung wird in Volt, der Strom in Ampere und die Schaltleistung in Watt oder Kilowatt angegeben. Es ist ratsam, auf passende Eigenschaften des Schalters zu achten. Das sorgt für die gewünschte Funktion und Sicherheit des Systems. Leistungsreserven verhindern den Betrieb am Limit und ermöglichen in einem gewissen Maße Erweiterungen und Modifikationen der Anlage.

Die Schutzart passend wählen

In Gewerbe- und Industrieanlagen herrschen mitunter raue Bedingungen. Das wissen auch die Schalterhersteller und bieten Modelle mit verschiedenen Schutzarten an. Je nach Ausführung sind diese unterschiedlich widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen. Angegeben wird die Belastungsfähigkeit mit IP gefolgt von zwei Zahlen. Die erste Zahl beschreibt die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einflüssen. Die zweite die Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Je höher die Ziffern, desto höher ist die jeweilige Widerstandsfähigkeit des Schalters.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.