Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P+N, D40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3461-40430856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY86408
EAN/GTIN:
     4001869265032
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P+N, D40 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung.Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 5SY8640-8, 5SY86408, Automat, B161pol, EN60898, LS, Leistungsschutz, Leistungsschutzschalter, SENTRON, Sicherung, UL 489
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 179,25*
€ 219,02*
3
Frei Haus
ab € 190,40667*
€ 224,97667*
3
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 236,41*
33 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 202,54*
€ 242,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 225,94*
€ 270,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,92*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,42*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,04*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,52*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 426,76*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,84*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,20*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,00*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,69*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,07*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.