Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5273 Digitalmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
Artikel-Nr.:
     3461-40370680
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196773
EAN/GTIN:
     3760171417645
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Beschreibung Das Multimeter C.A 5273 ist ein komplettes Gerät für die elektrische Wartung von Anlagen und kleinen AC- und DC-Maschinen. Es verfügt über eine doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten und einem Bargraphen mit 61 + 2 Segmenten und Nachleuchteffekt. Es ist für Anlagen mit 600 V CAT IV geeignet und die Schutzart ist IP54. Das Multimeter wurde von CHAUVIN ARNOUX in Frankreich entwickelt und hergestellt. Die Garantie beträgt 3 Jahre. CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Messung des echten Effektivwerts (TRMS) Große beleuchte 6.000 Punkte-Anzeige mit Bargraphen mit 61+2 Segmenten mit zwei Betriebsarten (vollständige Skala/zentrale Null) Auto AC/DC-Erkennung Automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche V-Position mit niedriger ImpedanzLowZ mit Tiefpassfilter 1000 V 10 A Widerstand / Akustische Durchgangsprüfung Temperatur Kapazität Speicherung Max / Min Garantie über 3 Jahre
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, C.A 5273, C.A5273, P01196773, Duspol, Messgerät, Multimessgerät, Prüfgerät, Spannungsmesser, Strommesser, Universalmessgerät, Voltmeter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,99*
€ 238,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,16*
€ 238,58*
Frei Haus
ab € 244,88*
€ 274,34*
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 276,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 255,78*
€ 283,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102106Z
ab € 26,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 73,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 275,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 32,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 39,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.