Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Smartvest Funk-Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß
ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß
ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40331235
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUSG35000A
EAN/GTIN:
     4003318388323
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Innensirene
Alarmsirene
Smartvest Funk-Sirene FUSG35000A

Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

Produktdetails

- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschütze Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Technische Daten

- Abmessungen (B x H x T) 112 x 300 x 102 mm
- Batterietyp 4 x C
- Funkfrequenz 868 MHz
- Gehäusematerial ABS
- Leuchtfarbe Rot
- Leuchtmittel LED
- Max. Betriebstemperatur 50 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit 80 %
- Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) 30 m
- Max. Reichweite Senden (Gebäude) 30 m
- Min. Betriebstemperatur -10 °C
- Modulation FSK
- Montageort Außen
- Nettogewicht 0,87 kg
- Schalldruck 100 dB
- Schutzart IP 44
- Spannungsversorgung DC 5 V
- Stromaufnahme 200 mA
- Zertifizierungen CE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, innensirene abus, innensirene, warnlampe rot, FUSG35000A, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Mehrtonsirene, Multialarm, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Smartvest Funk-Sirene, Warntonsirene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,78*
€ 111,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,88*
€ 116,04*
€ 4,90*
ab € 96,25*
€ 118,42*
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 127,60*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 151,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.