Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks Microscanner2 Professional Kit: MicroScanner2 + Remote Identifiers 2-7 + IntelliTone Pro 200 Probe + Patchkabels + Zubehörtragetasche + Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke MicroScanner² Grau
Fluke MicroScanner² Grau
Fluke MicroScanner² Grau
Fluke MicroScanner² Grau
Fluke MicroScanner² Grau
Fluke MicroScanner² Grau
Fluke MicroScanner² Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40330421
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2772451
EAN/GTIN:
     0754082054375
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
MicroScanner2 Professional Kit MS2-Kit geeignet für sonstige, Anzeigeart LCD, Mit PC-/Druckerschnittstelle, Der MicroScanner2 Cable Verifier ist ein Handheld-Testgerät, mit dem paarverdrillte Kabel (Twisted Pair) und Koaxialkabel verifiziert, Fehler behoben und Netzwerkservices erkannt werden können. Der Tester: misst Kabelstrecken bis 457 m und erkennt offene Schaltkreise und Kurzschlüsse auf paarverdrillten Kabeln und Koaxialkabeln. Erkennt vertauschte Verdrillung auf paarverdrillten Kabeln. Zeigt Wiremap, Kabellänge, proportionale Entfernung zu offenen Stellen und die Remote-ID-Nummer auf einem Bildschirm an. Erkennt Ethernet-Ports auf paarverdrillten Kabeln und meldet die Port-Geschwindigkeit. Erkennt PoE (Power over Ethernet) und Telefonspannungen auf paarverdrillten Kabeln. IntelliTone-Funktion funktioniert mit einem optionalen Fluke Networks IntelliTone Probe/Empfänger zum Orten und Absondern von Kabeln hinter Wänden, an Schaltfeldern oder in Bündeln. Der Analogtoner funktioniert mit Standard-Analogempfängern und schließt die SmartTone- Funktion für Positividentifizierung von Kabeln in Bündeln ein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, MS2-KIT, MS2KIT, 2772451, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, Abnahmemessgerät, Analyse, Auswertung, Cableanalyzer, DSP, DTX, Kabel, Kabelscanner, Kabeltesterset MS2-Kit, Leitungsprüfer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.156,99*
€ 1.271,34*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 1.194,35*
€ 1.271,35*
Frei Haus
ab € 1.299,22*
€ 1.377,41*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.305,27*
€ 1.380,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.353,84*
€ 1.439,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,20*
€ 1.712,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,54*
€ 1.701,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,83*
€ 1.662,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,28*
€ 1.636,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,84*
€ 1.611,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
MS2-100
ab € 698,65*
Zubehör
Fluke
MS2-POUCH
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.