Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81455004 Herst.-Nr.: 2772451 EAN/GTIN: 0754082054375 |
| |
|
| | |
| MicroScanner2 Professional Kit MS2-KIT Microscanner2 Professional Kit: MicroScanner2 + Remote Identifiers 2-7 + IntelliTone Pro 200 Probe + RJ45- und RJ11-Patchkabel + Clipsatz RJ45 für 8 Krokodilklemmen-Blankdrahtadapter + steckbares F-Koaxial-Patchkabel + Zubehörtragetasche + hochwertige Fluke Networks-Tragetasche Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Anzeigeart: | LCD/Monitor | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,43* | € 1.263,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.201,15* | € 1.263,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.191,88* | € 1.263,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,76* | € 1.367,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,75* | € 1.369,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|