| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40308046 Herst.-Nr.: ADX475D EAN/GTIN: 3250611017066 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664-20 / EN61009-1 mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. Berührungsschutz nach IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE-Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 25 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma hager, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, ADX475D, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, 4poliger FI LS, FI LS Schalter, FI LS Schalter 4polig, FI-LS Schalter, FI-LS Schalter 4polig, FI/LS Schalter, FI/LS Schalter 4polig, Fehlerstrom Leitungsschutz Schalter, Modulargerät 4polig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 181,07* | € 212,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 184,08* | € 216,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 184,32* | € 216,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 186,59* | € 219,04* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 191,02* | € 224,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|