Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Druckschalter 0...250 bar, 0...3625 psi G ¼ A / M5 I DC PNP Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307392
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK5521
EAN/GTIN:
     4021179244329
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
ifm druckluftschalter
Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...250 bar / 0...3625 psi, Prozessanschluss: G ¼ A / M5 I, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, Schließer, n.o. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) FPM (Viton)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip67, PK-250-SFG14-PSPKG/US/ /W, PK250SFG14PSPKGUSW, PK5521, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...250 bar, . 0...3625 psi, 3-Leiter, DC PNP, Druckschalter mit intuitiver S, Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Schließer, n.o.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 138,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,52*
€ 153,02*
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 155,80*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,79*
€ 161,18*
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 162,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.