Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Ringsensor DC PNP Schließer / Öffner programmierbar ?, Empfindlichkeit und Impul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40306621
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     I7R213
EAN/GTIN:
     4021179253147
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Ringsensor, Kunststoffgehäuse, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...35 V DC, Stromaufnahme: 11 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar , Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Ring: POM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Ringsensor, induktiver näherungsschalter ip67, ringsensor ifm, ringsensor, I7R3025-FPKG/US-100-IPF, I7R3025FPKGUS100IPF, I7R213, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, Induktive Sensoren, Induktiver Ringsensor, Kunststoffgehäuse, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,27*
€ 120,20*
€ 5,95*
ab € 104,50*
€ 120,31*
€ 5,46*
ab € 104,71*
€ 121,43*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,25*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 126,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 18,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.