| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40306491 Herst.-Nr.: E37603 EAN/GTIN: 4021179283731 |
| |
|
| | |
| Zubehör, Schutzrohr für Temperatursensoren, Ø 6 mm, für Temperatursensoren mit Einbaulänge EL = 50 mm, Prozessanschluss: G ½, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4571) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Tauchhülse, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturfühler ifm, temperaturfühler, THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50, THERMOWELL,D66mmL=50, E37603, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Betätiger, Endschalterzubehör, Montage, Position, Positionsschalter, Positionsschalterzubehör, Schalter, Schutzrohr für Temperatursenso, Schutzrohr für Temperatursensoren, Service, Zubehör, Ø 6 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,89* | € 48,54* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,76* | € 48,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,48* | € 49,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,68* | € 50,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,82* | € 52,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|