Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sammelschiene 1phasig, 250,440 V/40 A, Cu-Querschnitt 6 qmm, L 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40257855
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG924003R0011
EAN/GTIN:
     4016779667586
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen
Die Phasenschiene erlaubt eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung der Lastseite von ABB i-bus® Reiheneinbaugeräten (z.B. 10A u. 16A SA/S) und reduziert dadurch den Verdrahtungsaufwand. Mit der vorkonfektionierten 6qmm Schiene kann mit nur einer Einspeisung bis     zu 4 Lastkreise versorgt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PS1/4/6-KNX, PS146KNX, 2CDG924003R0011, Anwesenheitssimulation, Applikationsbaustein, Astro-Schaltuhr, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Bussystem-Zentralgerät, Dimmer, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Dämmerungsschalter, Ein- und Ausgabegerät, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Lichtsteuerung, Logikmodul, Markisensteuerung, Programmiergerät, Regensensor, Rollladensteuerung, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schaltuhr, Schiene, Schienenblock, Schnittstelle, Stiftkammschiene, Stromschiene, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralgerät, Zentralsteuerung, Zweiphasenschiene, 6506575
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,54*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 3,57*
10
€ 5,46*
ab € 2,748*
€ 3,708*
10
Frei Haus
ab € 2,802*
€ 3,782*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG924004R0011
ab € 22,37*
Ähnlich
ABB
2CDL000001R0001
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.