Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1 Phase, 4 Kontakte PS1/4/6-KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 1 Phase, 4 Kontakte PS1/4/6-KNX
Phasenschiene 1 Phase, 4 Kontakte PS1/4/6-KNX
Artikel-Nr.:
     6012B-81051020
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG924003R0011
EAN/GTIN:
     4016779667586
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen

Phasenschiene 1 Phase, 4 Kontakte PS1/4/6-KNX

Die Phasenschiene erlaubt eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung der Lastseite von ABB i-bus® Reiheneinbaugeräten (z.B. 10A u. 16A SA/S) und reduziert dadurch den Verdrahtungsaufwand. Mit der vorkonfektionierten 6qmm Schiene kann mit nur einer Einspeisung bis zu 4 Lastkreise versorgt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Teilungsmaß:
44607 mm
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
62 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,56*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,58*
10
€ 5,46*
ab € 2,758*
€ 3,728*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,812*
€ 3,802*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,802*
€ 4,52438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,812*
€ 3,34628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG924004R0011
ab € 22,45*
Ähnlich
ABB
2CDL000001R0001
ab € 17,5975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.