Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40254884
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     63052
EAN/GTIN:
     4011459630522
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Edelstahl V2A, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1m A), LED: 12 V AC/ 0,02 A, IP54, 22 x 27 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 105 LED, PROTACT105LED, 63052, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1250398
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 23,36*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,37*
3
€ 5,95*
ab € 20,09*
€ 27,29*
1
€ 5,00*
ab € 20,28*
€ 27,95*
Lager 3461
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 22,66*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
63022
ab € 19,24*
Ähnlich
Grothe
63032
ab € 12,34*
Ähnlich
Grothe
63042
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.