Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster rund 14,6mm Knopf rot, Hülse V2A PROTACT 105 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster rund 14,6mm Knopf rot, Hülse V2A PROTACT 105 LED
Klingeltaster rund 14,6mm Knopf rot, Hülse V2A PROTACT 105 LED
Artikel-Nr.:
     3517I-26705843
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     63052
EAN/GTIN:
     4011459630522
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster rund 14,6mm Knopf rot, Hülse V2A PROTACT 105 LED

PROTACT 105 LED Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen a
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klingeldrücker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 22,46*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 22,47*
3
€ 5,95*
ab € 19,80*
€ 26,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,20*
€ 27,86*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
63022
ab € 19,13*
Ähnlich
Grothe
63032
ab € 12,34*
Ähnlich
Grothe
63042
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.