Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen Metrawatt TRMS Präzisions-Multimeter mit 310 000 Digits und IR-Schnittstelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40250213
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M248A
EAN/GTIN:
4012932123579
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
METRAHIT ULTRA
hochauflösendes TRMS Systemmultimeter (LCD-Drei facheinzeige mit 310000 Digits Auflösung) Multimeterfunktionen: Spannung und Strom (DC und TRMS-AC und AC+DC), Frequenz, Widerstand, Diode, Temperatur, Durchgang und systemfähig mit Datalogger und IR Schnittstelle. Lieferumfang inkl. DAkkS Kalibriersch ein, Messkabelsatz und Gummischutzhülle - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Mess- und Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
METRAHIT PM PRIME (METRAHIT ULTRA)
,
METRAHITPMPRIMEMETRAHITULTRA
,
M248A
,
ABS
,
Clip
,
DAkkS
,
Digital Multimeter
,
Diodentest
,
Durchgangsprüfung
,
Duspol
,
Echteffektiv-Multimeter
,
Frequenzmessgerät
,
GMC
,
GMC-I
,
Gossen
,
Kalibrierzertifikat
,
Kapazität
,
Messgerät
,
Metrawatt
,
Multimessgerät
,
Prüfgerät
,
Spannungsmesser
,
Spannungsmessung
,
Strom
,
Strommesser
,
TRMS
,
Temperaturmessung
,
Universalmessgerät
,
Universalmultimeter
,
Voltmeter
,
Widerstandsmessgerät
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 774,99*
€ 831,77*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 773,88*
€ 831,80*
Lager 269
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,29*
€ 855,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 782,01*
€ 858,84*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 874,11*
€ 927,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,59*
€ 1.103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,52*
€ 1.089,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,16*
€ 1.067,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,61*
€ 1.051,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,11*
€ 1.040,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC CP30 0 - 30 A Blau, Schwarz
GMC
Z201B
ab € 473,03*
Zubehör
GMC HITBAG Hülle Schwarz
GMC
Z115A
ab € 62,88*
Zubehör
Feinsicherung 10 x 38 mm, 10 A, FF, 1 kV (DC), 1 kV (AC), 30 kA Ausschaltvermöge
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,62*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50 mA - 300 A Messbereich A/DC (Bereich): 50 mA -
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 387,63*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimeter USB-Adapter für METRAHIT-Serie E, METRAHIT-Serie S, Metrahit X-TRA
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,37*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimeter-Software GTZ3240000R0001 METRAwin 10
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,02*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimetertasche für Metrahit, 175 x 210 x 75mm
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,54*
Zubehör
Gossen Metrawatt NA X-TRA NA X-TRA 1 St.
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt Temperatursensor, max.Temp 600 °C
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 126,69*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12C AC Stromzange Ø 15mm, CAT II 600V / 150A ac
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 213,79*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z-109L Multimeter-Sicherung für Metrahit 2, Metrahit 28S, Metrahit 29S, Metrahit ENERGY, Metrahit
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 80,95*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z104C GH X-TRA 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,68*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,52*
Zubehör
Stromsensor 303003000 A METRAFLEX3000
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 552,22*
Zubehör
Stromzangen-Adapter, 10 mA ... 100 A
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen