Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät mit 30 000 Digits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40245000
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M246B
EAN/GTIN:
     4012932119855
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät mit 30 000 Digits. Das METRAHIT ISO ist ein Digitalmultimeter mit Isolationsmessung.Es ist robust und zuverlässig für den professionellen Einsatz und präsentiert sich in attraktivem Design mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff und technisch State of the Art.. METRAHIT ISO ist ein tragbares und robustes Messgerät, insbesondere für den Service bei Hausgeräten der "Weißen Ware", Elektromaschinen und -fahrzeugen, z.B. Flurfahrzeuge, sowie elektrischen Anlagen, z. B. Photovoltaikanlagen. Es ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.. TRMS Multimeter mit ± 30.000 Digits Auflösung für Spannung, Strom, Temperatur, etc. Isolationswiderstandsmessung mit 50 bis 1000 V Prüfspannung und FremdspannungserkennungDatenlogger für 15.400 Messwerte und IR-Schnittstelle zum PC. Sicherheitsrelevante Prüfungen für elektrische Geräte und Maschinen in einem feldtauglichen GerätÜberprüfung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen bis 1000 VUmfangreiche Multimeterfunktionen für Service und Diagnose, z.B. Tastverhältnismessung zur Einstellung parallel laufender Motoren . Das METRAHIT ISO empfiehlt sich mit seinen 30 Multimeterfunktionen und der Isolationswiderstandsmessung für den mobilen Service an Hausgeräten, Elektromaschinen und -fahrzeugen, z.B. Gabelstapler, und Anlagen, z.B. Fotovoltaik. Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung aus 2 x 1,5V Mignon Batterien.. 30 MultimeterfunktionenAuflösung ± 30.000 Digits, 4 ¾-stelligGrundgenauigkeit ±0,15 % (VDC)Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 G? mit Fremdspannungserkennung und 50, 100, 250, 500, 1000 V PrüfspannungSpannung ACTRMS, Spannung AC+DC TRMS , Spannung DC, Pegel dB, Relativwert ?REL, Frequenz, Widerstand, Diodentest, Durchgangstest, Kapazität, Strom ACTRMS, Strom AC+DCTRMS, Temperatur mit Pt 100/1000 Sensoren u. K-ThermoelementenZusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur StörbegrenzungAutorange Strommessung von 100 nA bis 10 A über eine Buchse und eine SicherungClip Funktion für die TRMS Strommessung mit Sensoren und WandlernAutomatische und manuelle MessbereichswahlNullunktstellung ZEROAutomatische Messwertspeicherung DATA / MIN / MAXDatenspeicher für 15.400 Messwerte für Langzeitmessungen als DataloggerInfrarot Interface für Kommunikation mit dem PCgroßes, lichtblau beleuchtetes Display mit extra großen Ziffern (15mm) und analogem Bargraph für dynamische Vorgängegetrenntes Batterie- und SicherungsfachNetzteilanschluss für batterieunabhängigen BetriebInterne netzunabhängige StromversorgungGehäuse in IP 54, staub- und spritzwassergeschütztPatentierte automatische Buchsen-Sperre ABSMesskategorie 600 V CAT III, 1000 V CAT IIGummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag. DAkkS Kalibrierschein inklusive36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. 1 x Multimeter1 Paar Sicherheitsmessleitungen (1,5 m) mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)2 x Batterien 1,5 V, Typ AA1 x Kurzbedienungsanleitung in Deutsch/Englisch1 x CD-ROM, Inhalt: Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch sowie weiteren verfügbaren Sprachen1 x DAkkS-Kalibrierschein1 x Gummischutzhülle
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, METRAHIT ISO, METRAHITISO, M246B, ABS, Ampere, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolati, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Analoges Isolationsmessgerät, DAkkS, Digital Multimeter, Diodentest, Durchgangsprüfung, Echteffektiv-Multimeter, Frequenzmessgerät, GMC, GMC-I, Gossen, Isolation, Isolationstester, Kalibrierzertifikat, Messgerät, Meter, Metrawatt, Ohm, Spannungsmessung, Strom, TRMS, Temperaturmessung, Volt, Widerstandsmessgerät, 6901790
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 766,87*
€ 841,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 797,34*
€ 841,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 795,92*
€ 841,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,17*
€ 865,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 865,54*
€ 910,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,87*
€ 1.083,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,52*
€ 1.075,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,03*
€ 1.053,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,41*
€ 1.038,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,54*
€ 1.029,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,05*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 98,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 225,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,89*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110J
ab € 37,40*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.