Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRAHIT ISO | Multimeter, TRMS, 3 ¾, IP54, integr. Isolationsmessung (M246B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-M246B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M246B
EAN/GTIN:
     4012932119855
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät

Gossen Metrawatt M246B | 4 ¾-stelliges TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät METRAHit ISO. Ideal für den Elektro-Service.


Das Multimeter METRAHIT ISO ist ein tragbares, robustes und feldtaugliches Messgerät. Es ist für den Service bei Hausgeräten, Maschinen (z. B. Gabelstapler) und Anlagen (z. B. Photovoltaik) geeignet. Das Gerät besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.


Ausstattung und Highlights
  • Isolationswiderstandsmessung mit Fremdspannungserkennung
  • Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
  • Vielfunktionsmultimeter (V, Ohm, F, Hz)
  • Effektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom / Spannung bis 10 kHz
  • Tiefpassfilter zuschaltbar, 1 kHz / -3 dB im Bereich V AC
  • Direkte Strommessung 100 nA...10 A
  • Strommessung über Zangenstromsensoren-Clip
  • der Übertragungsfaktor von 1 mV:1 mA bis 1 mV:1 A ist einstellbar und wird in der Anzeige berücksichtigt
  • Präzisionstemperaturanzeiger °C, °F
  • für Pt100 / Pt1000-Sensoren und Thermoelement Typ K
  • Diodenmessung (IK = 1 mA, UFluss bis 5,1 V) und Durchgangsprüfung
  • Display 3¾-stellig, 3100 Digits, Beleuchtung zuschaltbar
  • Akustische Signalisierung bei: Durchgangsprüfung, berührungsgefährlichen Spannungen und Überschreitung von Überlastgrenzen
  • Speicherung von Min- / Max-Werten
  • Messdatenspeicher und interne Uhr, Netzteiladapterbuchse
  • Gehäuse in IP54, staub- und spritzwassergeschützt, Gummischutzhülle
  • Bidirektionale Infrarot-Schnittstelle zum Datenaustausch mit PC
  • Windows-Software als Zubehör zur Verarbeitung und grafischen Darstellung von Messwerten über Schnittstelle RS232
  • DAkkS (DKD) Kalibrierschein im Lieferumfang
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
li>Garantie 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen-Metrawatt, Isolationstester, Echteffektivwert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 766,70*
€ 838,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 793,20*
€ 838,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 791,80*
€ 838,55*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,12*
€ 862,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 838,08*
€ 884,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,86*
€ 1.026,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,98*
€ 1.009,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,46*
€ 991,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,39*
€ 979,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 470,80*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 98,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 49,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 179,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 118,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,64*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,45*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.