Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Einbaulautsprecher 3 / 4 W, 20 Ohm, rund, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm
Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm
Artikel-Nr.:
     3461-40208333
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309315
EAN/GTIN:
     4250047728146
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz, Ausführung: Frontring (Stahl) und Lochblechabdeckung weiß (.07) oder chrom-metallisiert (.02 /.15), Nettogewicht: 0,14 kg Montage mit Einbaufedern. Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme. Material: Stahl Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
80 Millimeter
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Decken-/Wandlautsprecher
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckenlautsprecher, portable lautsprecher, 3093.15, 00309315, Lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, Lautsprecher ohne Übertrager, Lautsprechereinsatz, Speaker, 6002151
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,71*
€ 68,03*
€ 5,46*
ab € 52,90*
€ 68,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,31*
€ 68,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,59*
€ 70,51*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,32*
€ 71,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309602
ab € 40,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309407
ab € 114,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309207
ab € 47,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 60,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 61,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 59,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.