Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichtschranke ML300-55-6m-RT/25/95/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40203921
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     238227
EAN/GTIN:
     4050143036127
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Betriebsreichweite: 0 ... 6 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hellschaltend / dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, ML300-55-6m-RT/25/95/120, ML300556mRT2595120, 238227, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 146,44*
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 150,36*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,33*
€ 154,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,69*
€ 156,38*
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 156,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
113949
ab € 11,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
123120
ab € 11,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 7,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 6,75*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 7,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,76*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML300-01
ab € 8,71*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OFR-100/100
ab € 9,49*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,12*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.