Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs ML300 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 0 → 6 m, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7815957
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML300-55-6m-RT/25/95/120
EAN/GTIN:
     5059040250529
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 0 → 6 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Betriebstemperatur max. = +55°C

ML300 Serie. Bei der ML300 Serie photoelektrischer Sensoren von Pepperl and Fuchs handelt es sich um Sensoren mit robustem Miniaturgehäuse und allen Standardprinzipien. Die ML300 Serie photoelektrischer Sensoren sorgt für zuverlässige Erkennung aller Oberflächen ohne Rücksicht auf Farbe und Struktur, so dass die Sensoren ideal für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen sind. Rechteckiges Miniaturkunststoffgehäuse Sichtbares rotes Licht LED-Anzeige 45° Kabelsteckverbinder für flexible Montageoptionen
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
0 → 6 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, 7815957, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Pepperl + Fuchs, ML300556mRT2595120, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 146,83*
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 150,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,48*
€ 155,07*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,01*
€ 156,80*
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 157,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
113949
ab € 11,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
123120
ab € 11,22*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 7,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 6,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 7,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML300-01
ab € 8,70*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OFR-100/100
ab € 9,49*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,87*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.