Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Induktive Näherungssensoren, IQ08-02BPSKT0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40203900
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1055494
EAN/GTIN:
     4047084264962
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungssensoren, IQY, Schaltabstand Sn: 2 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 8 mm x 40 mm x 8 mm, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IQ08-02BPSKT0S, IQ0802BPSKT0S, 1055494, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsensor, Abstandssensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Abstandssensor, Induktiver N?rungsschalter, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Wegmessung, Wegsensor, kapazitiver
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,45*
ab € 55,81*
€ 68,82*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,64*
€ 69,49*
€ 5,46*
ab € 60,49*
€ 72,45*
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 73,74*
€ 8,95*
ab € 59,63*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.