Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 2 mm, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7865781
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ08-02BPSKT0S
EAN/GTIN:
     5059040287051
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 49mm
Breite = 8.1mm
Tiefe = 8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Sensoren, IQ08, IQ10 und IQ12. Die induktiven Näherungssensoren der Serie IQ bieten ein hohes Maß an mechanischer und elektronischer Stabilität für eine besonders lange Lebensdauer. Durch das robuste VISTAL-Gehäuse und die ASIC-Technologie werden die Wartungskosten reduziert. Diese induktiven Sensoren haben eine Erfassungsreichweite von bis zu 8 mm und bieten eine präzise Erkennung sowie eine hohe Sensorgenauigkeit für schnelle Handhabungsprozesse. Typische Anwendungen für diese Sensoren umfassen Elektronik und Solartechnik, Handhabung und Montage sowie die Maschinenfertigung. Robustes VISTAL-Gehäuse 270° Statusanzeige mit besonders heller LED Hält hohem Montage- und Anzugsmoment stand Hot-Melt-Formteil
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
49mm
Breite:
8.1mm
Tiefe:
8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7865781, Automation, Sensoren, Sick, IQ0802BPSKT0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,45*
ab € 55,83*
€ 68,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,14*
€ 69,60*
€ 5,46*
ab € 60,34*
€ 72,61*
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 73,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,87*
€ 74,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.