Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8560/51-4131, Klein-Sicherungselement, 0.400 A, 250 V mittelträge, Bemessungsausschaltvermögen max.: 80 A, Zone 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40181877
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     149153
EAN/GTIN:
     4046827017698
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Das Klein-Sicherungselement der Reihe 8560 von R. STAHL ist eine günstige Geräteschutzsicherung für Steuerstromkreise. Es ist für Bemessungsbetriebsspannungen bis 250 V und -ströme bis 6,3 A ausgelegt und mit verschiedenen Abschaltcharakteristiken erhältlich. Es wird auf Normschienen (TS 15, 35, 32) aufgeschnappt. Die fingersichere Klemmenabdeckung erfüllt die Vorgaben der Schutzart IP20. Klein-Sicherungselement, explosionsgeschützt, Typ: 8560/51-4131, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 60 V, Bemessungsbetriebsstrom: 0,4 A, Charakteristik: mittelträge, Bemess. ausschaltvermögen max: 80 A, Typ des Schmelzeinsatzes: -, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb mb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex eb mb I Mb, Schutzart (IP): IP20, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Verpackungseinheit: 5 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8560A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0,4 Ampere
Montageart:
Gehäusemontage
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, 8560/51-4131, 8560514131, 149153, Feinsicherungshalter, Einsteck-Steckdosenschutz, Kinderschutz, Kindersicherungseinsatz, Kindersteckdosenschutz, Klebe-Steckdosenschutz, Klein-Sicherungselemente, Kleinsicherungselement, Steckdosen-Kinderschutz, Steckdosenschutz, Steckverbinder-Schutzgehäuse, Teddy-Automatic-Steckdosenschutz, 5801527
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 191,36*
€ 231,92*
1
Frei Haus
ab € 192,30*
€ 233,07*
1
Frei Haus
ab € 199,03*
€ 240,27*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 217,62*
€ 247,71*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 208,50*
€ 250,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,68*
€ 298,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,52*
€ 292,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,65*
€ 282,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,89*
€ 272,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,50*
€ 248,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 208,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.