Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW000P Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40176873
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW000P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abmessung=Ø 8 x 51.5 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...1.5 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, Linearitätsabweichung max.=±30 µm, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR, Betriebsspannung Ub=15...30 VDC, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04, BAWM08EIUAD15BBP00,5GS04, BAW000P, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,22*
€ 179,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,61*
€ 181,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 179,59*
€ 223,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,92*
€ 227,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.