| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000000930 Herst.-Nr.: BAW000P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Induktiver Abstandssensor, Spannungsausgang: Induktiver Abstandssensor, Kabelstecker, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 0.50 mm, Linearitätsbereich Sl max. [mm] 1.50 mm, bündig, M08x1,0, Herst.Nr. BAW000P-133160 - BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BALLUFF, ANALOG, INDUKTIV, KABEL, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 143,72* | € 180,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,21* | € 181,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 179,98* | € 223,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 183,19* | € 227,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|