| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40174705 Herst.-Nr.: 2CMA170523R1000 EAN/GTIN: 7392696705233 |
| |
|
| | |
| Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle M-Bus oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Ausgang. Dieser kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirk- bzw. Blindenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Montageart: | REG | Breite: | 123 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, abb drehstromzaehler, zweirichtungszähler, drehstromzähler 3ph, A43 213-100, A43213100, 2CMA170523R1000, Elektrizitätszähler, ABB, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Drehstromzähler M-Bus, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Kombinationszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Vierleiterzähler, Wirkleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiter-Zähler, Zweileiterzähler, Zähler, Zählermodul, 5709001 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 275,83* | € 314,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,76* | € 314,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 276,50* | € 314,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 283,10* | € 322,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 303,12* | € 343,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|