Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB QA/S3.64.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB QA/S3.64.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
ABB QA/S3.64.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70251349
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110227R0011
EAN/GTIN:
     4016779997768
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
150 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Verlustleistung
3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
Following EU Directive 2011/65/EU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,73*
€ 863,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,29*
€ 819,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,46*
€ 796,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,08*
€ 759,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.