Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB A42 312-100 Messwandlerzähler, RS485 ?Silber?, 1 Phase, Wandleranschluss 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40174696
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170512R1000
EAN/GTIN:
     7392696705127
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistung, Strom, Spannung (L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 oder über die Infrarotschnittstelle erfolgen. Der Energiezähler hat 2 fest konfigurierte Ein- und Ausgänge. Der Ausgang kann wahlweise als Impulsausgang oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte eingestellt werden. Die Eingänge dienen zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse. Der rücksetzbare Zwischenzähler ermöglicht das Messen individueller Intervalle. Zusätzlich erfasst der Zähler bis zu 4 Tarife. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
REG
Breite:
70 Millimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, abb wechselstromzähler, impulszähler, drehstromzähler 1phasig, A42 312-100, A42312100, 2CMA170512R1000, Elektrizitätszähler, ABB, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Kombinationszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Vierleiterzähler, Wirkleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiter-Zähler, Zweileiterzähler, Zähler, Zählermodul, 5708892
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,30*
€ 311,60*
Frei Haus
ab € 284,41*
€ 312,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,54*
€ 314,94*
Frei Haus
ab € 288,14*
€ 315,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,12*
€ 332,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110229R0011
ab € 642,61*
Zubehör
ABB
2CDG110226R0011
ab € 372,00*
Zubehör
ABB
2CDG110228R0011
ab € 385,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.