Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelkanal Heladuct Flex20 PP 0,5M Weiss 70 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 24x24 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 24x24 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 24x24 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 24x24 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Artikel-Nr.:
     3461-40169541
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-21008
EAN/GTIN:
     4031026329505
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Spiralkabel, Spiralleitung, Verdrahtungskanal, spiralkabel weiß 500mm, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, HelaDuct Flex20-PP-WH (70), HelaDuctFlex20PPWH70, 16421008, 164-21008, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexible Kabelbündelhalter, Flexibler Kabelbündelhalter, Heladuct Flex, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Leitungsfü, Leitungsführung, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Tyton, Verdrahtungskanäle und Zubehör, anschraub kabelleisten, anschraubkabelleiste, flexibilität, kabelleisten, schraube, 0309279, 309279
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,61*
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,36*
1
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,27*
70
Frei Haus
ab € 5,15529*
€ 5,92529*
Lager 3461
unbekannt
70
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 468,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8432
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.