Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 0,1 to 2m, PBT-Gehäuse, quader, radial, rot 700nm, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40152773
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     130460
EAN/GTIN:
     4536853283087
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 0,1 to 2m, PBT-Gehäuse, quader, radial, rot 700nm, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4polig am Gehäuse, Schutzklasse: IP67, Zulassungen: CE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotoschalter omron, fotosensor, E3S-AR86, E3SAR86, 130460, Reflexions-Lichtschranke, Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren, Lichtschranke, Lichtvorhang, Mehrstrahl-Lichtschranke, Optische Sensoren, Sensorik, Sicherheit, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschranke, Sonstige, Zusätzliche fotoelektrische Sensoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,34*
€ 145,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,12*
€ 146,09*
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 160,46*
Frei Haus
ab € 138,63*
€ 165,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,53*
€ 175,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 11,41*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 11,79*
Zubehör
Omron
E39-R4
ab € 19,44*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,49*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,65*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.