Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40150672 Herst.-Nr.: ATS22D47Q EAN/GTIN: 3606480167201 |
| |
|
| | |
| Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 130 x 169 x 265 mm, Bemessungsstrom 47 A, Leistung 230V 11 kW, Leistung 400V 22 kW. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 513,03* | € 549,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 551,20* | € 588,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 563,88* | € 601,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 580,14* | € 618,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 567,37* | € 624,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|