Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 47A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 47A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 47A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 47A 440V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS22D47Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22D47Q
EAN/GTIN:
     3606480167201
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 130 x 169 x 265 mm, Bemessungsstrom 47 A, Leistung 230V 11 kW, Leistung 400V 22 kW.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Vorschaltgerät, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftanlasser 22kw, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS22
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,87*
€ 650,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,01*
€ 621,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,03*
€ 610,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.