| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40150168 Herst.-Nr.: 282117 EAN/GTIN: 9008662007130 |
| |
|
| | |
| Zubehör Serie GAMMA / TRENDTrafomodul 400VACPreis gültig für folgende TR2-...VAC: 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 127V, 230V, 400VVollvergossenes Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40, Montage durch einstecken in den seitlichen Montage Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 32 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Überwachungsrelais, tele industrierelais, einphasentrafo, TR2-400VAC, TR2400VAC, 282117, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtker, Modul, Netzteil, Powermodul, Trafo, Spannungsversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,79* | € 13,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,12* | € 13,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|